※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ボア:19mm●外径:66mm●長さ:79mm●定格トルク:60Nm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:0.6mm●コード番号:196-7682注文コード65841608品番592.66.4646
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
Huco ベローズカップリングと脱着式クランプシャフト接続。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。これらの 3 つのタイプは、3 コンボリューション、9 コンボリューション、および 2 コンボリューションです。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です