WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの PCアクセサリー
WURTH ELEKTRONIKの ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 変換・延長アダプタ
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2764
注文コード
65854497
品番
94511003
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2764
アズワン品番
65-7558-91