曜日別特売

アクリチックバインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード65854839品番-
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

多種多様な金属素材に優れた密着性を示します。
常温乾燥・焼付乾燥共に可能です。(※焼付温度は150℃程度まで)
多種の上塗塗料(フタル酸樹脂塗料・アクリル樹脂塗料など)との付着性も良好です。
既調合品のため、シンナーは不要です。
乾燥性に優れ作業性が良好です。(指触乾燥:10分前後)

クリヤー膜厚(μm)5~10周囲環境【乾燥】常乾(室温)~焼付(150℃×20分)危険等級希釈既調合品のため、シンナー不要危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性塗装間隔(常温)10分~
注意
※塗料は使用前に十分攪拌してお使いください。
※被塗物の錆、ごみ、油分、水分等を十分に除去して下さい。
※上塗塗料までの塗装間隔は、気温や膜厚等によって前後します。高光沢の塗料を塗られる場合や仕上がりを良くするためには、塗装間隔を長めに設定してください。
※本製品の上に上塗塗料が塗られたものを再塗装される場合、ちぢみが発生する可能性がありますので、十分に確認されてから塗装してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする