MF-2-400A メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック 65860886

MF-2-400A メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック 65860886
MF-2-400A メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック 65860886
MF-2-400A メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック 65860886
MF-2-400A メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック 65860886
MF-2-400A メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック 65860886

メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード65860886品番MF-2-400A
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!
・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
・DC12V/24V/36V/48V直流用
・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き
・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)
・9種類のヒューズの中から選べます

付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式)型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする