メイン画像

短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65862058 品番KMR-64SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自宅に居ながら海外のラジオ局やニュースをリアルタイムで受信できる短波ラジオが楽しめる短波ラジオ対応のポータブルラジオです。普段使いはもちろん、災害時の情報収集にも大変役立ちます。
同調ランプ・電源ランプ付き、ダイヤル式選局のシンプルで誰にでも使いやすい仕様です。乾電池式で手軽に使え、持ち運びにも便利なハンドストラップ付。
3.5mmイヤホン端子搭載、DSPチューナーアナログタイプ、同調インジケーター、電源インジケーターランプ搭載

付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み) 寸法(mm)幅121×奥行40×高さ65 質量(g)125(電池含まず) 電源単3乾電池×2(別売り) スピーカー出力(mW)約500 アンテナ伸縮ロッドアンテナ 使用時間(時間)スピーカー(音量50%):48程度、イヤホン(音量50%):約140程度 ※使用する音量・連続・間欠などにより大幅に変化します 受信局AM:530〜1600kHz、FM:76〜108MHz ※FMワイドバンド対応、SW:3.2〜10MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする