ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65863597 品番ASH43GO
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。
SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。

仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz〜20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz〜10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1m アズワン品番65-9077-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする