レヂボンカット RC

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)305 注文コード65872047 品番RC3053-30THA
参考基準価格(税別)¥776 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は外径・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。

外径(Φmm)305 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 硬度P 用途一般鋼・鋳鉄 仕様1枚補強 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 主要切断材料一般鋼・鋳鉄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65872047
2023-07-17
用途:
鉄板切断
製造業

粗い 見た目が写真ではわからない 粗さが表示されていますが耐久性はこれからです

対象商品:
06742784
2019-11-27
用途:
鉄等の切断
御崎工業所 様

某国品と違って長持ちするので1枚当たりのコストを考えるとこちらの商品が良いですね。

対象商品:
65873194
2019-10-10
用途:
廃棄物用金属類の切断
サービス業

205タイプの25.4サイズがなかなか見つからなかったので非常に助かりました。
切れもよく摩耗も少ないように感じました。
凄く満足しています。

対象商品:
06742784
2019-04-21
用途:
鉄切断時
建設業・工事業

厚めなせいか切る時間が少しかかったように感じるが値段を考えるとコスパは良し。

対象商品:
06742784
2017-12-19
用途:
アングルなどのカット
建設業・工事業

ヘリはそれなりにすぐ減ってしまうけど切れ味があるので満足してます

対象商品:
65873072
2017-09-29
用途:
切断
有限会社MAX 様

アルミアングルを切断してます。
値段ののわりに、使いやすく、切断が素早くできます。
とっても使いやすいです

対象商品:
65872668
2018-05-23
用途:
研磨・切断作業
農・林・水産業

よく切れるので重宝しています。廉価なので助かります。

対象商品:
06742775
2017-01-24
用途:
鋼材の切断作業
株式会社クニヨシ 様

使用中の他社製品と比較の為購入するも厚かった為不評

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする