i-2/SF【ワケあり】 レジン注入ケーブル接続キット ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 65888265

レジン注入ケーブル接続キット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード65888265品番i-2/SF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)アウトレット
¥5,7984,698
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。長さ(mm)270幅(mm)57適合ケーブル外径(Φmm)14~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする