デコレーションの仕上げに活躍するケーキ回転台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65888719 品番DL6303【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6981,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーキのデコレーションがもっと上手に!ケーキをデコレーションする際に用いる回転台。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体/スチロール樹脂、ベアリング/ステンレススチール 質量(g)327 耐熱温度(℃)本体/70・ベアリング/110 本体サイズ(mm)直径275×高さ20 アズワン品番65-1224-87
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする