※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96223 ホーン12V DAYTONA(デイトナ) 65960317 96223 ホーン12V DAYTONA(デイトナ) 65960317

ホーン12V

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65960317 品番 96223
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

≪汎用ホーンシリーズ≫
3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。
※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。
※交流車両には使用できません。
定格:12V/1.0A 6V/1.5A

定格12V/1.0A、6V/1.5A 仕様近接100dB±5 メッキ 外径(Φmm)70 寸法(Φmm)6(ステー丸穴)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571907
2026-01-02
用途:
バイクホーンの修理

純正ホーンが鳴らなくなったため、汎用品として取り付けています。
雨ざらしの環境で10年近くなりますが、正常に作動しており満足しています。

対象商品:
66571916
2026-01-31
用途:
バイク用、純正品から交換
製造業

GB250、純正ホーンと交換したところ、明らかに純正より音量(音圧)が小さく、ホーンとしての機能を果たしていない。メーカーの品質管理に疑問を感じる。

対象商品:
66571916
2023-10-25
用途:
セロー250のメンテナンス
製造業

オフ走行で濡れたり泥をかぶるので、当然定期的に壊れます。安く買えるので重宝してます。音はそれなりなので、取り敢えず鳴ればOKな気分での運用におすすめします。

対象商品:
66571916
2023-05-03
用途:
ZRX400に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通にバイクのホーン と言う音です。
小形で付けやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
65960317
2021-12-30
用途:
メンテナンス
株式会社丹祥堂 様

通常より安価で翌日着となるので非常に便利です。

また利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
66571812
2021-12-14
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

ボンつけで問題なく交換完了
特にこだわりなければこちらで十分です

対象商品:
66571916
2021-05-03
用途:
バイクの修理
K's office 様 (その他業種)

今まで使っていたものが錆さびになってしまい交換。作りが良くいい感じです。

対象商品:
66571916
2021-01-17
用途:
バイクのレストア
製造業

コストパフォーマンスがよく納入もはやいため非常に助かりました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする