96229 65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ) 65960326 96229 65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ) 65960326

65MM メッキホーン 12V

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65960326 品番96229
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

≪汎用ホーンシリーズ≫
3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。
定格:12V/1.0A

定格12V/1.0A、6V/1.5A 仕様100dB±5(近接) メッキ 穴径(Φmm)6(ステー) 外径(Φmm)65
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。
※交流車両には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65960326
2023-09-26
用途:
ホーンが壊れたので購入。
ハウス工房イマナカ 様 (建設業・工事業)

メッキが輝いていて良いです。カブ70に取り付けました。マイナス端子は別配線して取り付けました。いい音します。

対象商品:
65960326
2022-08-24
用途:
バイクのカスタムに
自動車・二輪車・自転車関連業

近所にバイク用品店がないので助かります。
値段も安くすぐ届きます。

対象商品:
65960326
2022-06-11
用途:
バイク修理
製造業

スーパーカブc90カスタムのホーンに取り付け。問題なく使え、コスパ良し。

対象商品:
65960326
2021-09-25
用途:
ホーン

ホーンがサビていたので、交換。メッキもキレイで満足。

対象商品:
65960326
2022-01-10
用途:
メッキで安価
金融・保険業

見た目重視で購入。
音質音量は、可もなく不可もなくwww
アメリカンや旧車にどうぞ!

対象商品:
65960326
2019-07-11
用途:
純正互換品として使用

スーパーカブのホーンが鳴らなくなったので交換。全く問題無く使用できます。シンプルな形なので、旧車にも使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
65960326
2018-12-09
用途:
古くて錆たホーンの交換用
オオクラ 様

純正品はユニクロメッキですがこの商品はクロームメッキでピカピカです。見えないところにつけるのがもったいないくらいです。

対象商品:
65960326
2018-12-09
用途:
錆て古くなったホーンの交換用
オオクラ 様

純正品はユニクロメッキ仕様ですが、ピカピカのクロームメッキで見えないところに取り付けるのがもったいないくらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする