MH11605 ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア) 武蔵ホルト 65967572

ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード65967572品番MH11605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。
自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。

寸法(mm)H205×60×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967572
2025-04-29
用途: 光沢のある部品のツヤ消しに使用
建設業・工事業

スプレーノズルのキリが細かく、素人でも上手く出来ると思います。

対象商品 : 65967572
2024-08-16
用途: 塗装

艶消しタイプの仕上げペイントで、マット仕上げにしたい場合はとても良い商品です。

対象商品 : 65967572
2021-02-03
用途: 塗装時の仕上げに

目立たずコーティングができて良い仕上がりになった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする