MH11431 ホルツ ファッションカラーペイント 300 武蔵ホルト 65967974

ホルツ ファッションカラーペイント 300

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本(300mL)注文コード65967974品番MH11431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐候性と光沢に優れ、美しい仕上がりが得られます。
自動車用純正色にない鮮やかな色調です。
自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。

ホワイト寸法(mm)60×205×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967992
2023-11-29
用途: くたびれたクロモリロードバイクのフレームに

サビ落としして元の色をタッチアップするもムラが気になってポンコツ感が消えないので、思い切って塗装剥がしで生地状態にしてから、どうせならと景気よくパープルで再塗装。技術はないので近くで見ればムラだらけですが、どのみち捨てちゃおうかとすら思っていたくたびれた自転車ですからね。まさしく新たな息吹きで生き返った感じです!自転車にはこの色オススメ!

対象商品 : 65967956
2023-06-17
用途: メッキエンブレムのゴールド化に使用
その他業種

霧も細かくムラに成り難く綺麗に塗れます。
試しにメッキのミラーにも塗って見ましたが広い範囲でもムラには成りませんでした。
色は、薄く塗ればイエローゴールドって感じで少し黄色っぽい色ですが、薄い分メッキの輝きが綺麗。でもゴールドメッキって感じではないです。
重ね塗りすると、ピンクゴールドぽい色に成りますが、メッキの輝きが鈍く成りゴールドメッキとは程遠いい光。
薄く塗り重ね3度から5度位塗り重ねるのが丁度いい色合いに成る。
個人的には、薄塗りの状態でもゴールドぽい色に成れば良いのですが、その場合、キャンディーオレンジの方が良いのかも?

対象商品 : 65968026
2022-09-11
用途: キャンディレッド塗装後に使用
運輸・通信業

キャンディレッドの塗装後に使用しました。かなり綺麗に艶がでます。おすすめです。

対象商品 : 65967947
2021-06-07
用途: 車のホイール・ナット塗装
その他業種

カラーナットの色あせが酷いので、再塗装に使いました。
元の製品以上にきれいな仕上がりに満足しています。
消耗品と考え夏冬のタイヤ交換のたびに補修しようと思います。

対象商品 : 65967965
2020-06-27
用途: 釣竿の塗装に

キズが増えてきた釣竿に、まずミッチャクロン
下塗装にシルバーで 次にキャンディ 最後にクリアー
素人ですが鮮やかに綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 65967947
2019-05-31
用途: 竿づくり
有限会社三和工防

綺麗に出来ました。また購入します。ほかの種類も欲しいです

対象商品 : 65967947
2018-06-18
用途: 車のコンソールBOXのカラーチェンジ
運輸・通信業

車の内装って黒が多いのでこの際ちょっと派手にしようとコンソール部分をキャンディレッドでラップ塗装をして見ました
結果良い色になりました、この商品は少し
ワインレッド風になります、真っ赤では
有りません後は個人の好みになりますので
塗る時は他の物で試してから塗装する事を
お勧めします、塗装し易いかと言えば
ごく普通のスプレーと何ら変わる事は有りません、厚く塗らず何回かに分けて塗装すれば垂れる事もなく綺麗に塗れると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65967992
2017-08-17
用途: バイクの塗装
製造業

2本購入しました発送もはやいので良かったです、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする