セット内容
マイクロモーター・ハンドピース(PHP35)
コントローラー(PSC80)
スピードコントロール・フィットペダル(TPF-70)
ハンドピース・スタンド(TRC-02)
カーボンブラシ(TPH65-164)
コレットチャック交換用工具(TPH65-175・TPH65-176)
防塵マスク
保護メガネ
寸法(mm)
マイクロモーター・ハンドピース/Φ26(最大)×L150
コントローラー/87(幅)×150(奥行)×158(高さ)
質量(kg)
マイクロモーター・ハンドピース/0.2
コントローラー/2.5
軸径(Φmm)3.0
用途精密研削から、パワフルな切削加工まで幅広い作業用途に対応。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
周波数(Hz)50/60
電源(V)100