回転数(min-1[r.p.m])0~40000質量(g)0.238(ハンドピース)、2.4(コントローラー)コード長さ(m)1.5(ハンドピース)セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ28×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ高速・超トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)8.5一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器