HRB-S100(ISO書類一式付) ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片 山本科学工具研究社 65992825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
65992825
品番
HRB-S100(ISO書類一式付)
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥19,668
販売価格(税別)
17,880

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。

用途
硬さ試験用
呼び
100
硬さ
HRB-S
材質
SK85
測定点数(n)
10(5×2)
寸法(mm)
Φ64×10
仕上
定盤ラップ仕上(測定面)
JIS規格
JIS B7730
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
0.8
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする