曜日別特売
YN12-3 エアコン回収再生装置 オカツネ 66001487

エアコン回収再生装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台仕様再生:フィルタードライヤ(交換式)、オイルセパレータ:専用オイルセパレータ、制御装置:専用基板回路にて自動運転、安全表示装置:濁液、圧力異常、操作ミスはエラー表示及びブザー音にて警告、サービス缶取付口×1、ケミカル缶取付口×2、真空ポンプ:無し注文コード66001487品番YN12-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070,000

簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)

対応冷媒種別HFC134aガスの種類フロン:HFC-134a機能回収再生・真空引き・ケミカル充填・ガス充填/補填タンク容量(L)3.6充填量クリーニング:10~2000g、ガス補充:10~2000g表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130質量(kg)80使用環境温度(℃)5~40付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個仕様再生:フィルタードライヤ(交換式)、オイルセパレータ:専用オイルセパレータ、制御装置:専用基板回路にて自動運転、安全表示装置:濁液、圧力異常、操作ミスはエラー表示及びブザー音にて警告、サービス缶取付口×1、ケミカル缶取付口×2、真空ポンプ:無し危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする