対応冷媒種別HFC134a
ガスの種類フロン:HFC-134a
機能回収再生・真空引き・ケミカル充填・ガス充填/補填・圧力チェック(リークチェック)・配管洗浄
タンク容量(L)3.6
充填量クリーニング:2200g、ガス補充:10〜2000g
表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)高圧メータ:-0.1〜3.5、低圧メータ:-0.1〜1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130
質量(kg)80
使用環境温度(℃)5〜40
付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
仕様再生:フィルタードライヤ(交換式)、オイルセパレータ:専用オイルセパレータ、制御装置:専用基板回路にて自動運転、安全表示装置:濁液、圧力異常、操作ミスはエラー表示及びブザー音にて警告、サービス缶取付口×1、ケミカル缶取付口×2、真空ポンプ:無し
危険物の類別非危険物