防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.1 ひょう量(kg)12.2 ひょう量(g)12200 注文コード66002187 品番GX12001M
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は最小表示・ひょう量など21種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能
比重測定機能
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
時計機能、データメモリ機能付き

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー 質量(kg)約9.3 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん ひょう量(kg)12.2 電源ACアダプタ(標準付属) 温度範囲(℃)5〜40 ひょう量(g)12200 最小表示(g)0.1 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約9.3 型番GX-12001M 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)270 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 繰返し性0.1g(標準偏差) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.2g 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする