※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最小表示(g)0.01
ひょう量(kg)8.2
ひょう量(g)8200
注文コード66002309
品番GX8202M
参考基準価格(税別)¥200,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能
比重測定機能
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
時計機能、データメモリ機能付き