LF1B-NC3P-2TLWW2-1M LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気) 66006928

LF1B-N形LED照明ユニット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台ケーブル長(m)1長さ(mm)330発光色電球色注文コード66006928品番LF1B-NC3P-2TLWW2-1M
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC長さ(mm)330質量(g)165保護構造IP65消費電力(W)4.4定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)1耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)発光色電球色保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間耐振動(耐久)周波数5~55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間耐衝撃(耐久)1000m/s2、6方向、各5回雰囲気腐食ガス不可カバー色クリア絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)定格入力電流(mA)180使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする