曜日別特売
1413375 スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B6 フエニックス・コンタクト 66015619

スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66015619品番1413375
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698


Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B6 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-5345アズワン品番65-7735-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする