第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 真空計
IPT一般真空計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ケース形状
丸縁形
大きさ
Φ100
大きさ(Φ)
100mm
注文コード
66033276
品番
BS1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ケース形状・大きさ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
丸縁形
大きさ
Φ100
精度
±1.6% F.S
接続ねじ
G1/2B
型式
IPT
大きさ(Φ)
100mm
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
150.5
寸法d(mm)
1/2
寸法a(mm)
14
使用温度(℃)
-5〜45
寸法D(Φmm)
103
寸法D1(Φmm)
128
材質(ケース)
SS黒塗装
寸法b(mm)
37.5
精度(%)
±1.6F.S.
寸法D3(Φmm)
115
保護等級
IP30相当
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法h(mm)
99
主な用途
一般
寸法c(mm)
1
材質(ブルドン管)
C2680TW
寸法f(mm)
20
寸法n(mm)
-
寸法D4(Φmm)
-
材質(接続部)
黄銅
接続形状
S
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
メーカー商品コード
IPT-441B-(-0.1)MPA
校正証明書
一般校正
圧力スパン
-0.1〜0MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400