※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) IPT一般真空計 第一計器 66033337 DU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) IPT一般真空計 第一計器 66033337

IPT一般真空計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ケース形状埋込形 大きさΦ150 大きさ(Φ)150mm 注文コード66033337 品番DU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はケース形状・大きさ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ケース形状埋込形 大きさΦ150 精度±1.6% F.S 接続ねじG3/8B 型式IPT 大きさ(Φ)150mm 寸法L(mm)17 寸法H(mm)89 寸法d(mm)G3/8 寸法a(mm)- 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)153 寸法D1(Φmm)178 材質(ケース)SS黒塗装 寸法b(mm)24 精度(%)±1.6F.S. 寸法D3(Φmm)165 保護等級IP30相当 寸法d2(Φmm)5.5 寸法h(mm)37 主な用途一般 寸法c(mm)- 材質(ブルドン管)C2680TW 寸法f(mm)18 寸法n(mm)55 寸法D4(Φmm)152 材質(接続部)黄銅 接続形状U 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0 メーカー商品コードIPT-361D-(-0.1)MPA 校正証明書一般校正 圧力スパン-0.1〜0MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする