ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
ヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66037749
品番
HPP-MP-OR
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
質量(g)
21
パッケージサイズ(mm)
約ヨコ99.5×タテ130×厚さ5
紙厚(g/m
2
)
104.7
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約85×65×5
紙質
上質紙
ページ数
40
製本
天のり製本