ブーツウォッシュ スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038406 品番UN-E8020
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

モトクロスブーツの洗浄から乾燥までこれ一台!
折り畳み式のモトクロスブーツ洗浄用スタンド。
高圧洗車機で洗っても倒れることなく安定して自立するため、洗車の際に車両と一緒に洗浄することも可能。
靴底を上向きにセットするため内側に泥や水が入りにくい。
洗浄後はブーツハンガーとしてそのまま干しておく事が可能。

用途
特徴
・蝶ネジを採用することで、工具無しで簡単に開閉可能。使用しない際は折りたたんで収納しておけば、場所を取らない。
・ハンドルがついている為、洗浄後の濡れた状態でも持ち運びしやすい。
・かかと側、つま先側のどちらを上にしても差し込みが可能な設計の為、洗いたい位置に合わせて差し込むことができ、洗浄しやすい。
ブラック サイズ奥行 560×幅 345×高さ 620 (mm) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【折り畳み時】105×435×620 素材スチール
注意
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
※画像には他の商品が含まれています。
※キッズ用などの軽いブーツを洗浄する場合、高圧洗車機を使用すると倒れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする