曜日別特売
SFPLAS-6202-15P ヒートシンク 長さ:62mm 幅:62mm 高さ:15mm SPREADFAST 66038746

ヒートシンク 長さ:62mm 幅:62mm 高さ:15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66038746品番SFPLAS-6202-15P
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799


Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、アルミと比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。これは、熱分散設計が組み込まれたカメラ及び電子機器のハウジングに特に適しています。4種類の一般的な形状が、さまざまな用途向けに設計されています。通常のアルミ製ヒートシンクより30 %軽量 EMIの問題を低減 優れた成形性 用途 スイッチング電源、ACモーター、マイクロプロセッサ、LED冷却

仕様●併用可能製品:汎用角形プラスチック●長さ:62mm●幅:62mm●高さ:15mm●寸法:62 x 62 x 15mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6745アズワン品番65-8064-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする