曜日別特売
TSM-104-02-L-SV-TR ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC 66042149

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(300個)注文コード66042149品番TSM-104-02-L-SV-TR
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています。ポストに 0.25 μ m の金を使用し、テールにつや消しスズを使用しています。 1 列です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6159アズワン品番65-7687-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする