曜日別特売
8 PJ 1244 RB プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1244mm ポリウレタン RB Optibelt 66042955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1244mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66042955品番8 PJ 1244 RB
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198


OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1244mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0944アズワン品番65-7875-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする