ODELIC(オーデリック)
調光コントローラー 調光器(逆位相制御)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66052616
品番
LC218
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
直線を基調としたシンプルなデザイン
逆位相制御
仕様
50・60Hz共用
適合
調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
その他
調光回路用3路オフライトスイッチ付
材質
樹脂
幅(mm)
70
寸法(mm)
【出】19
色
グレー
高さ(mm)
120
備考
1個用スイッチボックスに適合
注意
※指定LED器具専用