自転車用チューブ

(123件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66064242 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。

サイズ22×1・3/8 バルブ英式 タイプW/O 用途一般車、軽快車用 ETRTO規格37-501
注意
※用途以外では使用しないでください。※調整不良のまま乗車しないでください。※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66064242 - 40559673 - チューブ 自転車用 モノタロウ チューブ 自転車用 モノタロウ 1本 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66064242
2021-06-03
用途:
自転車の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

結構パンクが多くてコスパが最高です!
予備も常時ストックシテマス!

対象商品:
66064258
2021-05-12
用途:
パンク修理

作業が終了してから空気がもれたため確認すると穴が開いていた。作業で開く可能性もあるため、交換は依頼しなかったが可能性は相当低い。残念であった。

対象商品:
66064267
2020-11-10
用途:
交換
卸売・小売業

複数回パッチ修理したゴムチューブの交換に購入。バルブもしっかりしており交換後のエア漏れもなく満足です。

対象商品:
66064276
2020-10-30
用途:
自転車による移動
エトウセイダイ 様 (不動産業)

交換用として購入しました。まだ、実際に使用していませんので、耐久性については未知数ですが、厚みがあって強そうに感じます。価格は他の商品と比較してとても安いと思います。

対象商品:
66064276
2020-10-03
用途:
自転車のチューブ交換

値段が安いのにしっかりした肉厚のチューブでこれはオススメです。

対象商品:
66064267
2021-01-04
用途:
自転車のチューブ交換
サービス業

備品としての自転車のメンテナンスとして使用してます。特に使用で問題はないのですが、物が物だけに備品用です。

対象商品:
66064267
2020-10-20
用途:
自家用
その他業種

製品的に他社製品と遜色なく、また購入したいと思います。

対象商品:
66064276
2020-05-12
用途:
古い自転車のチューブ入れ替えで
その他業種

かなり古い自転車のチューブを入れ替え使用。
価格の割に品質的も良いようです。これでまた長く使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする