色淡黄色クリアセット内容塗料液13.5kg+硬化剤1.5kg塗布面積(m2/缶)115~136危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【指触】5~10℃:1、23℃:1、30℃:0.5、【重ね塗り】5~10℃:16以上10日以内、23℃:4以上10日以内、30℃:3以上7日以内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg適応下地素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り、経年劣化した各種鋼構造物(橋梁、タンク外面、鉄骨など)、建築鉄部(鉄扉、手摺、架台など)希釈率(%)0~5油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★施工内容刷毛、ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13