3022068-S ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 66078014 3022068-S ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 66078014

ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 66078014 品番 3022068-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。
変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。
さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。
乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。
淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています。
塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。

淡黄色クリア セット内容塗料液3.6kg+硬化剤0.4kg 塗布面積(m2/缶)115〜136 危険等級V 乾燥時間(時間)【指触】5〜10℃:1、23℃:1、30℃:0.5、【重ね塗り】5〜10℃:16以上10日以内、23℃:4以上10日以内、30℃:3以上7日以内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4kg 適応下地素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り、経年劣化した各種鋼構造物(橋梁、タンク外面、鉄骨など)、建築鉄部(鉄扉、手摺、架台など) 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 施工内容刷毛、ローラー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11〜0.13
関連資料:(1.02MB)
注意
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはメーカーカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300m2以上を基準といたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする