PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080440 品番PBC520A-160
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:プロト
メーカー品番:PBC520A-160
販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。
サイズ:520/160L
材質[素材]:スチール
仕様:適用:-600cc
付属品:カシメジョイント
備考:リンク数:160L

付属品カシメジョイント 適合-600cc 材質スチール サイズ520 リンク数160L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする