曜日別特売
4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546

4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546
4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546
4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546
4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546
4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546
4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546
4025066171088 スクリーン スポーツ エムアールエー 66080546

スクリーン スポーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66080546品番4025066171088
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171088
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。デザイン性と風防性のバランスをとりたい方に最適です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 [パニガーレ] 20-24
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 S [パニガーレ] 20-24
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ420mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:831

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番831寸法(幅W×長さL)(mm)320×420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする