スクリーン スポーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080555 品番4025066171071
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171071
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。デザイン性と風防性のバランスをとりたい方に最適です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 [パニガーレ] 20-24
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 S [パニガーレ] 20-24
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ420mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:831

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポーツ 型番831 寸法(幅W×長さL)(mm)320×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする