イージーフィットバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080650 品番EBTF912K
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBTF912K
販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] X350 24-25
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Taper
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:708
高さ:52
奥行(引き):121
立ち角:71.2
絞り角:24.6
型番:EBTF912
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP / 7mm BACK 材質アルミ 幅(mm)708 ブラック 高さ(mm)52 タイプEZ-FIT Taper 奥行(mm)121 ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ 加工 外径(mm)28.6/22.2 内径(mm)14 穴タイプスイッチ穴加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする