曜日別特売
CLP-112-02-F-D-BE 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC 66081760

基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(37個)注文コード66081760品番CLP-112-02-F-D-BE
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6614アズワン品番65-7680-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする