基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード66087098 品番SHF-106-01-L-D-TH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405 アズワン品番65-7685-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする