SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 54個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(54個)
注文コード
66091176
品番
QTH-030-07-F-D-A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(54個入り)●シリーズ:QTH-030-07-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9091
アズワン品番
65-7692-36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表