- フロントホイールクランプ モノタロウ 66092355 - フロントホイールクランプ モノタロウ 66092355 - フロントホイールクランプ モノタロウ 66092355

フロントホイールクランプ

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66092355 品番-
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。

用途メンテナンス作業に。 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)610×510×340 適合タイヤサイズ80〜150mm/16〜18インチ
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※本体のみとなります。バイク・タイヤ等は付属していません。
※安全の為、タイダウンロープ等を併用してください。
※車輌を保持した際は、必ずタイヤ固定用プレートにある、ロックを掛けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
バイク整備

二輪車用スタンド リア用 の使用の為に購入
リアのスタンドは一人で使用するにはコツが必要な様子であったため、安全の為に用意した。前16インチ110mmの250CCのバイクで使用したが安定感が予想以上に良かった。横に揺らしてみたが倒れる雰囲気は無い。この手の物は初めて使用したが、満足できた 二輪車用スタンド リア用 と 立てた状態で重ねると
H800 W600 D450 くらいの置き場所になる

対象商品:
66092355
2025-04-03
用途:
駐車場での保管時

下記の問題点がありますが、使用上問題無し。
穴の位置のズレ…引っ張ると合う
溶接の角度のズレ…使用時は問題無いので我慢
安価で購入できるのでオススメです。

対象商品:
66092355
2024-08-15
用途:
バイクの整備、ハイエースへの積み込み時
屋号なし 様 (その他業種)

穴の位置や精度、塗装の質などから言えば、品質がよいとは言えませんが、用途や機能面からすれば全然問題ないです。
バイク専用用品でもいろいろありますが、コスパもいいと思いますし。

対象商品:
66092355
2024-07-15
用途:
駐輪時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤサイズ2.50のカブでも、普通に使えました。

対象商品:
66092355
2023-06-16
用途:
ディスプレイや整備
サービス業

組み立ても簡単な工具だけですから迷うことなく組み立てできました。
使ってみて概ね満足しております。耐久性もそれなりにありそうですよ

2人が参考にしています
2023-04-10
用途:
日頃のバイク駐車保管に使用
農・林・水産業

商品は問題無く、組み立てが出来ました。
購入した時より価格が上がりましたね。

使用ですが、スタンドに入れるとき手押しだと、
少し力が要ります。
エンジンをかけてゆっくりスタンドに入れることも可能です、
下の受け台がしっかりタイヤをホールドしてくれます。
スタンドのロックもあるため、万が一バイクが下がり転倒を防いでくれるため安心です。
今は、カーポートの下にスタンドで立ててシートをかけてますが、直立で駐車できるのでスペースを取らず良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
66092355
2023-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このクランプに前輪を突っ込むとそれで一応車体は自立するので、あとは車体から手を放して、コロ付きのリアスタンドや、タイダウンベルトなどでその日のメンテナンスに合わせた固定状態に持って行けます。あると便利なクランプです。

3人が参考にしています
対象商品:
66092355
2023-01-11
用途:
ドラッグスタークラシックの駐車に利用
農・林・水産業

ドラッグスタークラシックのスタンドは短く、結構傾きます。
車庫に置くとき、直立してスペースが空きます。
タイヤサイズは丁度です。
非常に良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする