空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 180°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66098465 品番DRVS-8-180-P
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Festo セミロータリドライブ DRVs-8-180-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 8 とクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 〜 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意

仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2691 アズワン品番65-8027-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする