日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
スピニング加工油 WS-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
66112789
品番
D-z095
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
塩素フリーで高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化タイプ
塗布面から垂れにくい
用途
スピニング加工、ヘラ絞り加工
仕様
【銅板腐食試験】2a
成分
鉱物油、極圧添加剤(硫黄)
材質
ステンレス
比重
0.93(15℃)
引火点(℃)
190
外観
黄褐色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)1700
耐圧(kg/cm
2
)
8.5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
摩擦係数
0.12
危険物の性状
非水溶性