KQ2H02-04A 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 66117348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径D1(Φmm)5.8
適合チューブ外径D2(Φmm)8.2
適合チューブ外径a(Φmm)2
内容量1個注文コード66117348品番KQ2H02-04A
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
用途
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
適合チューブ外径a(Φmm)
2
適合チューブ外径b(Φmm)
4
その他
【M1】11.9、【M2】13.3
L
26.2
質量(g)
1.2
寸法L(mm)
26.2
有効断面積(mm2)
ナイロン:-、ウレタン:0.9
ΦD1
5.8
ΦD2
8.2
機種
異径ストレート
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径D1(Φmm)
5.8
適合チューブ外径D2(Φmm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
1.4
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、寸法ΦD2は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: チューブ接続
栃木県立栃木工業高校

SMC製ということもあり、安心して問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする