代表画像

RCMT1606EN-NMJ AH3135 チップ RCMT-NMJ タンガロイ 66127516 RCMT1606EN-NMJ AH3135 チップ RCMT-NMJ タンガロイ 66127516

チップ RCMT-NMJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66127516 品番RCMT1606EN-NMJ AH3135
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質AH3135 寸法S(mm)6.5 最大切込深さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法fz(mm)0.17〜0.25 寸法INSD(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする