日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、接点信号出力、停電補償時間6分)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66128379 品番 H-77-007ALX-XXX-05
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。

付属品
床固定金具
、ラック固定金具
機能
自己診断機能
、19インチラック対応(EIAラック対応)
、縦置/横置き可能
相数
入力:単相2線
、出力:単相2線
保護機能
入力:過電流保護(オートリターン)
、出力:過負荷保護
入力電圧許容範囲(V)
AC80〜120V(100V設定時)
、AC86.4〜129.6V(108V設定時)
、AC92〜138V(115V設定時)
、AC96〜138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)
AC80〜120V(100V設定時)
、AC86.4〜129.6V(108V設定時)
、AC92〜138V(115V設定時)
、AC96〜138V(120V設定時)
出力容量(kVA)0.75 定格出力容量(kW)0.6 定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約15 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15〜85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4〜5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 消費電力(W)85 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0〜40 定格電流(A)7.5(出力100V設定時) 最大電流(A)9.4(出力100V設定時) 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 騒音値(dB)49以下 冷却方式強制風冷 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグNEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 出力容量750VA/600W 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力保護容量(A)10 バックアップ時間6分 発熱量(KJ/h)306 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする