DEUTSCH
DEUTSCHの 接続・省配線(制御機器)
DEUTSCHの コネクタ・コネクタ付ケーブル
DEUTSCHの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66133648
品番
DT06-2S-TE31 / 1-2303815-1
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1509
アズワン品番
65-7719-96