自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66133675 品番DT06-2S-TE32 / 1-2303815-4
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500 アズワン品番65-7721-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする