自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66133745 品番DT06-3S-TN32 / 1-2303816-3
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198


DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537 アズワン品番65-7661-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする