自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66133770 品番DT04-3P-TN82 / 2-2303813-3
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:196-1550 アズワン品番65-7721-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする